WEIDMÜLLER - Kommunikációs elem SN071873 - 1450610000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 51.5 mm
Magasság - 23 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118255508
Sonepar cikkszám
SN071873
Gyártói cikkszám
1450610000
Gyártói típuskód
IE-FC-SP-PWS/2D9
Szélesség:
51.5 mm
Magasság:
23 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Kommunikációs elem