WEIDMÜLLER - Kommunkációs adapter IP65 SN071874 - 1450540000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 134 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 67 mm
Magasság - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118255478
Sonepar cikkszám
SN071874
Gyártói cikkszám
1450540000
Gyártói típuskód
IE-FC-SFM-KEY2
Mélység:
134 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
67 mm
Magasság:
27.5 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Üzemi hőmérséklet:
-40-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Háztartási szerelvények ; Tartozék védőérintkezős csatlakozókhoz ; Kommunkációs adapter