WEIDMÜLLER - Kommunkációs adapter SN071974 - 2003340000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 19.3 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - egyéb
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118387094
Sonepar cikkszám
SN071974
Gyártói cikkszám
2003340000
Gyártói típuskód
IE-FC-DF-IPH
Szélesség:
19.3 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Adat- és telekommunikáció ; WEIDMÜLLER ; Kommunkációs adapter