WEIDMÜLLER - Konverter feszültség-frekvencia GT59835 - 8461470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia méréstartomány - 0-16000 Hz
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Kapcsolókimenettel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248037773
Sonepar cikkszám
GT59835
Gyártói cikkszám
8461470000
Gyártói típuskód
MCZ VFC 0-10V
Frekvencia méréstartomány:
0-16000 Hz
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kapcsolókimenettel:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs válaszlap