WEIDMÜLLER - Kötegelő 100 x 2,5mm natúr GT67124 - 7940006690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 100 mm
Szalagvastagság - 1 mm
Anyag - műanyag
Min. szakítószilárdság - 80 N
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248520022
Sonepar cikkszám
GT67124
Gyártói cikkszám
7940006690
Gyártói típuskód
CB 100/2,5 natur
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
100 mm
Szalagvastagság:
1 mm
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szerelési hőmérséklet:
-10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 100 x 2,5mm natúr