WEIDMÜLLER - Kötegelő 1000 x 12.5 fekete 7940006085 GT73595 - 7940006085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 12.5 mm
Szalaghosszúság - 1000 mm
Szalagvastagság - 1 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248520343
Sonepar cikkszám
GT73595
Gyártói cikkszám
7940006085
Gyártói típuskód
CB 1000/12,5 BK
Szalagszélesség:
12.5 mm
Szalaghosszúság:
1000 mm
Szalagvastagság:
1 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
1080 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
UL-engedély:
Igen