Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Kötegelő 1030 x 12,7mm natúr GT31179 - 7940006084

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő 1030 x 12,7mm natúr GT31179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 12.7 mm

  • Szalaghosszúság - 1030 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

  • Feliratmező - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248520350

Sonepar cikkszám

GT31179

Gyártói cikkszám

7940006084

Gyártói típuskód

CB 1030/12,7 natur

Szalagszélesség:

12.7 mm

Szalaghosszúság:

1030 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Feliratmező:

nincs

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; %Kötegelő 1030 x 12,7mm natúr