Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Kötegelő 120 x 7,6mm fekete GT11911 - 7940006063

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  120 x  7,6mm fekete GT11911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.8 mm

  • Szalaghosszúság - 120 mm

  • Szalagvastagság - 1.7 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248520077

Sonepar cikkszám

GT11911

Gyártói cikkszám

7940006063

Gyártói típuskód

CB 120/7,6 SW

Szalagszélesség:

7.8 mm

Szalaghosszúság:

120 mm

Szalagvastagság:

1.7 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

550 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 120 x 7,6mm fekete