WEIDMÜLLER - Kötegelő 120 x 7.6mm natúr GT11924 - 7940006062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.8 mm
Szalaghosszúság - 120 mm
Szalagvastagság - 1.65 mm
Anyag - műanyag
Min. szakítószilárdság - 550 N
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248520084
Sonepar cikkszám
GT11924
Gyártói cikkszám
7940006062
Gyártói típuskód
CB 120/7,6 natur
Szalagszélesség:
7.8 mm
Szalaghosszúság:
120 mm
Szalagvastagság:
1.65 mm
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
550 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szerelési hőmérséklet:
-10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 120 x 7,6mm natúr