Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Kötegelő 127 x 4.6mm fém GT16593 - 1699800000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  127 x  4.6mm fém GT16593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 127 mm

  • Szalagvastagság - 0.25 mm

  • Szín - ezüst

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190892241

Sonepar cikkszám

GT16593

Gyártói cikkszám

1699800000

Gyártói típuskód

SCT 127/4,6 fém

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

127 mm

Szalagvastagság:

0.25 mm

Szín:

ezüst

Anyag:

fém

Min. szakítószilárdság:

445 N

Üzemi hőmérséklet:

-80-538 °C

Szerelési hőmérséklet:

-80-538 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 127 x 4,6mm fém