Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 135 x 2.5mm natúr GT39050 - 7940006040

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  135 x  2.5mm natúr GT39050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 135 mm

  • Szalagvastagság - 1 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248520107

Sonepar cikkszám

GT39050

Gyártói cikkszám

7940006040

Gyártói típuskód

CB 135/2,5 NC

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

135 mm

Szalagvastagság:

1 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS15 sínre rugós bek