Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 178 x 4.8mm natúr GT11900 - 1723550000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  178 x  4.8mm natúr GT11900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 178 mm

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

  • Anyag - műanyag

  • Min. szakítószilárdság - 220 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190366254

Sonepar cikkszám

GT11900

Gyártói cikkszám

1723550000

Gyártói típuskód

CB 178/4,8 NC

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

178 mm

Szalagvastagság:

1.3 mm

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 178 x 4,8mm natúr