Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 180 x 7.8mm natúr GT11923 - 7940006064

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  180 x  7.8mm natúr GT11923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.8 mm

  • Szalaghosszúság - 180 mm

  • Szalagvastagság - 1.7 mm

  • Anyag - műanyag

  • Min. szakítószilárdság - 540 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248520169

Sonepar cikkszám

GT11923

Gyártói cikkszám

7940006064

Gyártói típuskód

CB 180/7,8 NC

Szalagszélesség:

7.8 mm

Szalaghosszúság:

180 mm

Szalagvastagság:

1.7 mm

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

540 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 180 x 7,8mm natúr