Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 200 x 2.5mm fekete GT11906 - 7940006051

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  200 x  2.5mm fekete GT11906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagvastagság - 1.1 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248520138

Sonepar cikkszám

GT11906

Gyártói cikkszám

7940006051

Gyártói típuskód

CB 200/2,6 BK

Szalagszélesség:

2.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagvastagság:

1.1 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 2,5mm fekete