WEIDMÜLLER - Kötegelő 200 x 3.6mm fekete UV álló halogénmentes SN112689 - 2659330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Min. szakítószilárdság - 150 N
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112689
Gyártói cikkszám
2659330000
Gyártói típuskód
CB-UVR 200/3,5 BK
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
150 N
Szerelési hőmérséklet:
-10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Nyitható:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Kötegelő 200 x 3.6mm fekete UV álló halogénmentes