Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 200 x 4.5mm natúr G69255 - 1278800000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  200 x  4.5mm natúr G69255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.5 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 5000 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190047894

Sonepar cikkszám

G69255

Gyártói cikkszám

1278800000

Gyártói típuskód

CB 200/4,5 NC

Szalagszélesség:

4.5 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 4,8mm natúr