Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Kötegelő 201 x 4.6mm fém GT84437 - 1699810000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  201 x  4.6mm fém GT84437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 201 mm

  • Szalagvastagság - 0.25 mm

  • Szín - ezüst

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190892258

Sonepar cikkszám

GT84437

Gyártói cikkszám

1699810000

Gyártói típuskód

SCT 4.6/201 C

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

201 mm

Szalagvastagság:

0.25 mm

Szín:

ezüst

Anyag:

fém

Min. szakítószilárdság:

445 N

Üzemi hőmérséklet:

-80-538 °C

Szerelési hőmérséklet:

-80-538 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 201 x 4,6mm fém