WEIDMÜLLER - Kötegelő 230 x 12.7mm natúr GT11918 - 7940006076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 12.5 mm
Szalaghosszúság - 225 mm
Szalagvastagság - 1.95 mm
Anyag - műanyag
Min. szakítószilárdság - 1080 N
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248520183
Sonepar cikkszám
GT11918
Gyártói cikkszám
7940006076
Gyártói típuskód
CB 225/12,5 NC
Szalagszélesség:
12.5 mm
Szalaghosszúság:
225 mm
Szalagvastagság:
1.95 mm
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
1080 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szerelési hőmérséklet:
-10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 230 x 12,7mm natúr