Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 240 x 7.6mm fekete GT11913 - 7940006067

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  240 x  7.6mm fekete GT11913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.8 mm

  • Szalaghosszúság - 240 mm

  • Szalagvastagság - 1.7 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248524334

Sonepar cikkszám

GT11913

Gyártói cikkszám

7940006067

Gyártói típuskód

CB 240/7,8 BK

Szalagszélesség:

7.8 mm

Szalaghosszúság:

240 mm

Szalagvastagság:

1.7 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

540 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 240 x 7,6mm fekete