WEIDMÜLLER - Kötegelő 290 x 3.6mm fekete GT11897 - 1720650000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 290 mm
Szalagvastagság - 1.2 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190362331
Sonepar cikkszám
GT11897
Gyártói cikkszám
1720650000
Gyártói típuskód
CB 290/3,5 BK
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
290 mm
Szalagvastagság:
1.2 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
130 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2