WEIDMÜLLER - Kötegelő 350 x 7.5mm natúr SN053251 - 1059240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.5 mm
Szalaghosszúság - 350 mm
Szalagvastagság - 2 mm
Anyag - műanyag
Min. szakítószilárdság - 220 N
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248806188
Sonepar cikkszám
SN053251
Gyártói cikkszám
1059240000
Gyártói típuskód
CB-R 350/7,5 NC
Szalagszélesség:
7.5 mm
Szalaghosszúság:
350 mm
Szalagvastagság:
2 mm
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 350 x 7,5mm natúr