WEIDMÜLLER - Kötegelő 365 x 7.5mm fekete UV álló halogénmentes SN130604 - 2659360000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.5 mm
Szalaghosszúság - 365 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Min. szakítószilárdság - 540 N
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118682823
Sonepar cikkszám
SN130604
Gyártói cikkszám
2659360000
Gyártói típuskód
CB-UVR 365/7,5 BK
Szalagszélesség:
7.5 mm
Szalaghosszúság:
365 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
540 N
Szerelési hőmérséklet:
-10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Nyitható:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Kötegelő 365 x 7.5mm fekete UV álló halogénmentes