Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 365 x 7.8mm natúr G47994 - 1279100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  365 x  7.8mm natúr G47994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.8 mm

  • Szalaghosszúság - 365 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190104665

Sonepar cikkszám

G47994

Gyártói cikkszám

1279100000

Gyártói típuskód

CB 365/7,5 NC

Szalagszélesség:

7.8 mm

Szalaghosszúság:

365 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

540 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 365 x 7,8mm natúr