Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 370 x 3.5mm fekete GT11909 - 7940006057

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  370 x  3.5mm fekete GT11909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 370 mm

  • Szalagvastagság - 1.5 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248520220

Sonepar cikkszám

GT11909

Gyártói cikkszám

7940006057

Gyártói típuskód

CB 370/3,5 BK

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

370 mm

Szalagvastagság:

1.5 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

130 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 368 x 3,6mm fekete