Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 370 x 3.5mm natúr SN097838 - 7940006056

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  370 x  3.5mm natúr SN097838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 370 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Anyag - műanyag

  • Min. szakítószilárdság - 130 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097838

Gyártói cikkszám

7940006056

Gyártói típuskód

CB 370/3,5 NC

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

370 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

130 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Kötegelő 370 x 3.5mm natúr