Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 390 x 4.5mm fekete GT69160 - 7940006059

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  390 x  4.5mm fekete GT69160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.5 mm

  • Szalaghosszúság - 390 mm

  • Szalagvastagság - 1.5 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248520367

Sonepar cikkszám

GT69160

Gyártói cikkszám

7940006059

Gyártói típuskód

CB 390/4,5 BK

Szalagszélesség:

4.5 mm

Szalaghosszúság:

390 mm

Szalagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 390 x 4,8mm fekete