Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 500 x 12.5mm, poliamid 66, 1080 N SN145094 - 7940006079

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  500 x  12.5mm, poliamid 66, 1080 N SN145094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 12.5 mm

  • Szalaghosszúság - 500 mm

  • Szalagvastagság - 1.95 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248520282

Sonepar cikkszám

SN145094

Gyártói cikkszám

7940006079

Gyártói típuskód

CB 500/12,5 BK

Szalagszélesség:

12.5 mm

Szalaghosszúság:

500 mm

Szalagvastagság:

1.95 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

1080 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

143-30 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 500 x 12.5mm, poliamid 66, 1080 N