WEIDMÜLLER - Kötegelő 540 x 7.5mm natúr GT11919 - 7940006072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.8 mm
Szalaghosszúság - 540 mm
Szalagvastagság - 1.75 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248520312
Sonepar cikkszám
GT11919
Gyártói cikkszám
7940006072
Gyártói típuskód
CB 540/7,5 NC
Szalagszélesség:
7.8 mm
Szalaghosszúság:
540 mm
Szalagvastagság:
1.75 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
540 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szerelési hőmérséklet:
-10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2