Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 880 x 12.7mm natúr GT14449 - 7940006082

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  880 x 12.7mm natúr GT14449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 12.5 mm

  • Szalaghosszúság - 850 mm

  • Szalagvastagság - 1.95 mm

  • Anyag - műanyag

  • Min. szakítószilárdság - 1080 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248520336

Sonepar cikkszám

GT14449

Gyártói cikkszám

7940006082

Gyártói típuskód

CB 850/12,5 NC

Szalagszélesség:

12.5 mm

Szalaghosszúság:

850 mm

Szalagvastagság:

1.95 mm

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

1080 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 880 x 12,7mm natúr