WEIDMÜLLER - Kötegelő 98 x 2,5mm fekete SN085320 - 7940007051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 98 mm
Szalagvastagság - 0.26 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248520015
Sonepar cikkszám
SN085320
Gyártói cikkszám
7940007051
Gyártói típuskód
CB 98/2.5 BLACK
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
98 mm
Szalagvastagság:
0.26 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 98x2.5mm