Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 98 x 2.5mm fekete UV álló halogénmentes SN130603 - 2659310000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő   98 x  2.5mm fekete UV álló halogénmentes SN130603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 98 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

  • Min. szakítószilárdság - 80 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118682670

Sonepar cikkszám

SN130603

Gyártói cikkszám

2659310000

Gyártói típuskód

CB-UVR 98/2,5 BK

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

98 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Nyitható:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 98 x 2.5mm fekete UV álló halogénmentes