WEIDMÜLLER - Kötegelő rögzítő felületre ragasztható 19x19mm natúr G69257 - 1289200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 19 mm
Szélesség - 19 mm
Magasság - 19 mm
Kábelkötöző szélességig - 3.6 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Csomagolás és feltételek
7500 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190106317
Sonepar cikkszám
G69257
Gyártói cikkszám
1289200000
Gyártói típuskód
CBH 19/19 NC
Hosszúság:
19 mm
Szélesség:
19 mm
Magasság:
19 mm
Kábelkötöző szélességig:
3.6 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő rögzítő felületre ragasztható 19x19mm natúr