WEIDMÜLLER - Kötegelő tartó öntapadós fekete 19x19mm (talp) GT11893 - 1697950000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 19 mm
Szélesség - 19 mm
Magasság - 19 mm
Kábelkötöző szélességig - 3.6 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190883027
Sonepar cikkszám
GT11893
Gyártói cikkszám
1697950000
Gyártói típuskód
CBH 19/19 BK
Hosszúság:
19 mm
Szélesség:
19 mm
Magasság:
19 mm
Kábelkötöző szélességig:
3.6 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő tartó öntapadós fekete 19x19mm (talp)