Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötődoboz műa fk 64x 58mm IP66 SN009362 - 9529100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötődoboz műa fk  64x 58mm IP66 SN009362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 58 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasság - 64 mm

  • Mélység - 34 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190918019

Sonepar cikkszám

SN009362

Gyártói cikkszám

9529100000

Gyártói típuskód

KLIPPON K01 RAL7001

Szélesség:

58 mm

Anyag:

alumínium

Magasság:

64 mm

Mélység:

34 mm

Szín:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Padlón álló fali modell:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK09

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

RAL-szám:

7001

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; WEIDMÜLLER ; Kötődoboz műa fk 64x58mm