WEIDMÜLLER - Közdarab RS típusú NYÁK tartó profilhoz IP20 B00033 - 1324460000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 17.55 mm
Magasság - 26.55 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190159870
Sonepar cikkszám
B00033
Gyártói cikkszám
1324460000
Gyártói típuskód
RF 180 OR 1665
Szélesség:
17.55 mm
Magasság:
26.55 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
2000
Védettség (IP):
IP20
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Közdarab RS típusú NYÁK tartó profilhoz