Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Krimpelő szerszám SN010510 - 1500450000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Krimpelő szerszám SN010510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Keresztmetszet - 10-120 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

  • Hosszúság - 660 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118309065

Sonepar cikkszám

SN010510

Gyártói cikkszám

1500450000

Gyártói típuskód

PZ RK 10/120

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Keresztmetszet:

10-120 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

660 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Krimpelő szerszám