WEIDMÜLLER - Krimpelő szerszám SN034495 - 1500440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - körpréselés
Keresztmetszet - 6-70 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118309058
Sonepar cikkszám
SN034495
Gyártói cikkszám
1500440000
Gyártói típuskód
PZ RK 6/70
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
körpréselés
Keresztmetszet:
6-70 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
515 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Krimpelő szerszám