WEIDMÜLLER - Krimpelő szerszám SN105567 - 9205330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Présforma - egyéb
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Hosszúság - 250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Leszállított betétek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105567
Gyártói cikkszám
9205330000
Gyártói típuskód
IE-CT-LC-GOF
Présforma:
egyéb
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Hosszúság:
250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Krimpelő szerszám