Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Krimpszerszám nem szig. kötőelemhez 10-25 mm2 GT33194 - 9006220000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Krimpszerszám nem szig. kötőelemhez 10-25 mm2 GT33194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 10-25 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190198633

Sonepar cikkszám

GT33194

Gyártói cikkszám

9006220000

Gyártói típuskód

CTN 25 D4

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

10-25 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

250 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Krimpszerszám nem szig. kötőelemhez 10-25 mm2