Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kúposfogó 160mm 1000Vac szig markolat G69532 - 9046360000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kúposfogó 160mm 1000Vac szig markolat G69532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248357666

Sonepar cikkszám

G69532

Gyártói cikkszám

9046360000

Gyártói típuskód

RZ 160

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Hosszúság:

160 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kéziszerszámok ; Szemhajlító fogó ; Kúposfogó 160mm 1000Vac szig markolat