Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Lakatfogó autm 0,4V-1KV 1KA+R,C,f, dióda, szakadás GT03379 - 9427370000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Lakatfogó autm 0,4V-1KV 1KA+R,C,f, dióda, szakadás GT03379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérési tartomány választása - kézi

  • Áram fajtája - AC

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Valós effektív érték mérése (TRMS) - Nem

  • Fogó nyílása - 57 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248407019

Sonepar cikkszám

GT03379

Gyártói cikkszám

9427370000

Gyártói típuskód

MULTIMETER C 2608

Mérési tartomány választása:

kézi

Áram fajtája:

AC

Jelzés/kijelző:

digitális

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Nem

Fogó nyílása:

57 mm

Feszültségmérési tartomány/AC:

Igen

Feszültségmérési tartomány/DC:

Igen

Ellenállásmérési tartomány:

Igen

Teljesítménymérés:

Nem

Kúszóáram mérés:

Nem

Harmonikus mérés:

Nem

Mérés a kábelben oda- és visszavezetővel:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:

Nem

Árammérési tartomány / DC:

1-1000 A

Árammérési tartomány / AC:

0-1000 A

Kezelőfelület:

Nem

Analóg sávos kijelzés:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Lakatfogó mérőműszer ; Lakatfogó autm 0,4V-1KV 1KA+R,C,f, dióda, szakadás