Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Laposfogó 160mm szigetelt RED-LINE G72702 - 9046350000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Laposfogó 160mm szigetelt RED-LINE G72702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 220 mm

  • Fogantyú kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú bevonata - műanyag hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248357659

Sonepar cikkszám

G72702

Gyártói cikkszám

9046350000

Gyártói típuskód

FZ 160

Teljes hossz:

220 mm

Fogantyú kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szigetelt:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Felület:

egyéb

Tömeg:

138 g

Kéziszerszámok ; Laposfogó ; Laposfogó 160mm szigetelt RED-LINE