Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Laposfogó elektronikai ESD 130mm SN091962 - 9204770000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Laposfogó elektronikai ESD 130mm SN091962

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - egyenes

  • Üvegszálhoz használható - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248693122

Sonepar cikkszám

SN091962

Gyártói cikkszám

9204770000

Gyártói típuskód

SZE ESD 130

Alak:

egyenes

Üvegszálhoz használható:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Laposfogó elektronikai ESD 130mm