Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Laposfogó vágóéllel 160mm 1000Vac szig markolat G69533 - 9046370000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Laposfogó vágóéllel 160mm 1000Vac szig markolat G69533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - egyenes

  • Hosszúság - 160 mm

  • Üvegszálhoz használható - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248357673

Sonepar cikkszám

G69533

Gyártói cikkszám

9046370000

Gyártói típuskód

FRZ S 160

Alak:

egyenes

Hosszúság:

160 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

egyéb

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfogó ; Laposfogó vágóéllel 160mm 1000Vac szig markolat