Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - LED fényforrás 24VDC 6500K IP67 SN078186 - 2527930000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - LED fényforrás 24VDC 6500K IP67 SN078186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W

  • Fényáram - 711-711 lm

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 240 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078186

Gyártói cikkszám

2527930000

Gyártói típuskód

WIL-LWXXXX-6500D024-240MFX3.0BXXXXXXXX

Lámpateljesítmény:

8.5-8.5 W

Fényáram:

711-711 lm

Névleges feszültség:

24-24 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

240 mm

Fényerősség:

3470 cd

Védettség (IP):

IP67

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás 24VDC 6500K IP67