WEIDMÜLLER - Lengő csatlakozó 4pól anya SN071344 - 1983770000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 47.5 mm
Szélesség - 13.5 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Közvetlen szerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248688920
Sonepar cikkszám
SN071344
Gyártói cikkszám
1983770000
Gyártói típuskód
HDC CM BUS SV F4 CT
Hosszúság:
47.5 mm
Szélesség:
13.5 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Speciális csatlakozók ; WEIDMÜLLER ; Lengő csatlakozó 4pól anya