WEIDMÜLLER - Lezáró és választó lap sorkapocshoz 1.5 mérethez SN113891 - 2469420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113891
Gyártói cikkszám
2469420000
Gyártói típuskód
AEP 2T 1.5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Lezáró és választó lap sorkapocshoz 1.5 mérethez