WEIDMÜLLER - Lezáró és választó lap sorkapocshoz 2,5 mérethez kék SN072521 - 1547700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 2.1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118441055
Sonepar cikkszám
SN072521
Gyártói cikkszám
1547700000
Gyártói típuskód
AEP 2T 2.5 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
2.1 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz 2,5 mérethez kék