WEIDMÜLLER - Lezáró és választó lap sorkapocshoz SN097510 - 1733250000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097510
Gyártói cikkszám
1733250000
Gyártói típuskód
ZDK 6S/NT
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Igen
PE-funkcióval:
Nem
Mélység:
124 mm
N-funkció lehetséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
8.1 mm
Alapszín:
bézs