WEIDMÜLLER - Lezáró és választó lap sorkapocshoz SN121679 - 1514420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 2.1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118436136
Sonepar cikkszám
SN121679
Gyártói cikkszám
1514420000
Gyártói típuskód
AEP 2C 2.5 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
2.1 mm
Bepattintható:
Igen
Lezáró és választó lap sorkapocshoz